{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
huvud-⌀ | 35 mm | |
Serie | PB 303 | |
huvudlängd med slag | 105 mm | |
skaftlängd | 295 mm | |
totallängd | 330 mm | |
vikt | 0,597 kg | |
Material hus | Stål | |
Material insats | Nylon, vit | |
Material skaft | Glasfiber | |
Studsfri | Ja | |
Produktslag | Hammare |
Artikelnummer | 754800 35 | |
EAN/GTIN | 7610733087099 | |
Tillverkarens nummer | 303.4 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Studsfri hammare med nylonslag Skaft av superglas, huvud-⌀: 35mm
på begäran
I lager
70 styck i lager
846,38 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
326 styck i lager
389,19 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
totallängd | 330 mm | 290 mm |
vikt | 0,597 kg | 0,45 kg |
huvud-⌀ | 35 mm | 35 mm |
Material insats | Nylon, vit | Mantel av plast |
Material hus | Stål | Stål |
Material skaft | Glasfiber | Stål |
Produktslag | Hammare | Hammare |