Plasthammare med polyuretanslag 50 mm

Art-nr: 754200 50
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
78 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

huvud-⌀ (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning 102
huvud-⌀ 50 mm
Serie 102
huvudlängd med slag 115 mm
skaftlängd 340 mm
Höljes-⌀ 50 mm
vikt 0,905 kg
Material insats Uretan, medelhård
Material skaft Ask
Studsfri Nej
Insatser kan kombineras Ja
Produktslag Hammare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 754200 50
EAN/GTIN 4013288001542
Tillverkarens nummer 05000530001

Benämning

Utförande:

Kraftigt mellanstycke av zinkgjutgods med skyddshylsa och slagtåliga slag. Med rundat hammarskaft.
Med nötnings- och splitterfria slag av polyuretan (rostbruna).

Användningsdata:

För riktning av arbetsstycken elller för inriktning av komponenter på maskinbord liksom för skonsamma slag vid monteringsarbeten.

Reservdel:

Löst slag polyuretan, se nr 754300, reservskaft, se nr 754400.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen