{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
tillverkarens beteckning | 102 | |
huvud-⌀ | 22 mm | |
Serie | 102 | |
huvudlängd med slag | 75 mm | |
skaftlängd | 250 mm | |
Höljes-⌀ | 22 mm | |
vikt | 0,193 kg | |
Material insats | Uretan, medelhård | |
Material skaft | Ask | |
Studsfri | Nej | |
Insatser kan kombineras | Ja | |
Produktslag | Hammare |
Artikelnummer | 754200 22 | |
EAN/GTIN | 4013288001498 | |
Tillverkarens nummer | 05000505001 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Plasthammare med polyuretanslag, huvud-⌀: 22mm
på begäran
I lager
46 styck i lager
174,50 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
197 styck i lager
156,18 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
184 styck i lager
161,90 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
vikt | 0,193 kg | 0,188 kg | 0,147 kg |
huvud-⌀ | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
huvudlängd med slag | 75 mm | 73 mm | 73 mm |
skaftlängd | 250 mm | 280 mm | 280 mm |
Produktslag | Hammare | Hammare | Hammare |