Skonhammare med nyloninslag och aluminiummellandel 50 mm

Art-nr: 754160 50
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
145 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

huvud-⌀ 50 mm
huvudlängd med slag 117 mm
skaftlängd 320 mm
vikt 0,48 kg
Produktslag Hammare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 754160 50
EAN/GTIN 4045197680495

Benämning

Utförande:

Kraftigt mellanstycke av metall med hammarskaft av hickoryträ, med skyddshylsa av nylon och ringkil. De slag- och slittåliga nylonslagen är förbundna till mellanstycket med ett dubbelverkande fästsystem.
Mellanstycke av aluminium, svarteloxerat.

Fördel:

Aluminiummellanstycke = markant lägre vikt. Därigenom möjliggörs ett doserat arbete som samtidigt skonar handleden.

Användningsdata:

För riktning av arbetsstycken elller för inriktning av komponenter på maskinbord liksom för skonsamma slag vid monteringsarbeten.

Reservdel:

Reservinsats nylon kan levereras under nr 754180 och reservskaft under nr 751650.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar