Skonhammare med nyloninslag och aluminiummellandel, huvud-⌀: 32mm

Art-nr.: 754160 32
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.
på begäran
I lager
213 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

huvud-⌀ (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

huvud-⌀ 32 mm
huvudlängd med slag 87 mm
skaftlängd 300 mm
vikt 0,237 kg
Produktslag Hammare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 754160 32
EAN/GTIN 4045197680471
Tillverkarens nummer 754160 32

Benämning

Utförande:

Kraftigt mellanstycke av metall med hammarskaft av hickoryträ, med skyddshylsa av nylon och ringkil. De slag- och slittåliga nylonslagen är förbundna till mellanstycket med ett dubbelverkande fästsystem.
Mellanstycke av aluminium, svarteloxerat.

Fördel:

Aluminiummellanstycke = markant lägre vikt. Därigenom möjliggörs ett doserat arbete som samtidigt skonar handleden.

Användningsdata:

För riktning av arbetsstycken elller för inriktning av komponenter på maskinbord liksom för skonsamma slag vid monteringsarbeten.

Reservdel:

Reservinsats nylon kan levereras under nr 754180 och reservskaft under nr 751650.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen