SIMPLEX skonhammare reservskaft 100-125 mm

Art-nr: 753400 100-125
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
58 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

för höljes-⌀ (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning SIMPLEX
Serie SIMPLEX skonhammare
skaftlängd 900 mm
för huvud-⌀ 100 mm; 125 mm; 140 mm
vikt 890 g
Material Hickoryträ
Produktslag Skaft

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 753400 100-125
EAN/GTIN 4030618301516
Tillverkarens nummer 3244.100

Benämning

Utförande:

Av amerikansk hickory.

Passar till:

SIMPLEX-skonhammare nr 752800 / 752900 / 753100 / 753200 / 753300.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen