SIMPLEX mjuk hammare utan slag, med skaft 40G mm

Art-nr: 753300 40G
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
142 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Höljes-⌀ / Material (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Höljes-⌀ 40 mm
    Serie SIMPLEX skonhammare
    huvudlängd med slag 110 mm
    arbetsytans ⌀ på slagen 40 mm
    skaftlängd 280 mm
    totallängd 330 mm
    Material hus Gjutstål
    Produktslag Huvud för mjuka hammare

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 753300 40G
    EAN/GTIN 2050001008428

    Benämning

    Utförande:

    Stabilt, tvådelat slaghuvud med två utbytbara slag. Kan förses med passande slag för olika användningsområden.
    Samtliga slag kan även kombineras med varandra.
    Mjuk hammare och drivhammare: Huvud av aluminium eller aducergods, träskaft.
    Mjuk hammare och drivhammare: Huvud av aluminium eller aducergods, träskaft.

    Användningsdata:

    Strl A = aluminiumhus: För lättare arbete, som exempelvis inriktningsslag.
    Strl G = hus av aducergjutgods: För tunga, kraftiga slag, till exempel montering av maskindelar.

    Reservdel:

    Reservskaft kan levereras under nr 753400 och skonhammarkåpa under nr 753310.

    Anmärkning:

    Storleksbeteckning med A = huvud av aluminium; G = huvud av aducergods.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen