Automatisk körnare med spets 95 mm

Art-nr: 749350 95
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
264 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

totallängd (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    totallängd 95 mm
    Skaft-⌀ 11 mm
    minimal slagkraft 20 N
    maximal slagkraft 50 N
    Produktslag Körnare

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 749350 95
    EAN/GTIN 4049002112737
    Tillverkarens nummer R430 229

    Benämning

    Utförande:

    Kraftigt, lettrat skaft med härdad, utbytbar spets och ergonomisk änddel för hög användarkomfort. Slagstyrkan kan ställas in valfritt genom att vrida på änddelen.

    Material:

    Specialverktygsstål.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen