{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
totallängd | 130 mm | |
Skaft-⌀ | 17 mm | |
minimal slagkraft | 180 N | |
maximal slagkraft | 250 N | |
Produktslag | Körnare |
Artikelnummer | 749350 130 | |
EAN/GTIN | 4049002112751 | |
Tillverkarens nummer | R430 231 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Automatisk körnare med spets, totallängd: 130mm
på begäran
I lager
262 styck i lager
412,39 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
4 285 styck i lager
274,50 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
totallängd | 130 mm | 130 mm |
Material | Specialverktygsstål | |
minimal slagkraft | 180 N | 57 N |
maximal slagkraft | 250 N | 127 N |
Skaft-⌀ | 17 mm | 13 mm |
Produktslag | Körnare | Körnare |