Körnare, specialkvalitet,förkromad Hårdmetallspets 120/12 mm

Art-nr: 749300 120/12
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
514 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

totallängd (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Skaft-⌀ 12 mm
    Spetshårdhet ca 59 HRC
    Utförande skalle seghärdat
    Material Kromvanadinstål
    Yta förkromad
    Produktslag Körnare

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 749300 120/12
    EAN/GTIN 7610733004676
    Tillverkarens nummer PB 712.3

    Benämning

    Utförande:

    Kraftigt, åttakantigt skaft, blank spets. Likformigt genomhärdad över hela sin längd. Skalle med speciell seghärdning förhindrar splitter.
    Specialkvalitet, dvs. högsta möjliga spetshårdhet − ca HRC 59 − i förening med hög seghet.

    Material:

    Kromvanadinstål, förkromat.
    Med pålödd hårdmetallspets.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen