Körnare, specialkvalitet,förkromad Hårdmetallspets 120/10 mm

Art-nr: 749300 120/10
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
559 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

totallängd (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaft-⌀ 10 mm
Spetshårdhet ca 59 HRC
Utförande skalle seghärdat
Material Kromvanadinstål
Yta förkromad
Produktslag Körnare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 749300 120/10
EAN/GTIN 7610733004669
Tillverkarens nummer PB 712.2

Benämning

Utförande:

Kraftigt, åttakantigt skaft, blank spets. Likformigt genomhärdad över hela sin längd. Skalle med speciell seghärdning förhindrar splitter.
Specialkvalitet, dvs. högsta möjliga spetshårdhet − ca HRC 59 − i förening med hög seghet.

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.
Med pålödd hårdmetallspets.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen