{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Spets-⌀ (D) | 5 mm | |
totallängd L1 | 120 mm | |
dornlängd L2 | 35 mm | |
skaft-⌀ S | 8 mm | |
Spetshårdhet | 59 HRC | |
Utförande skalle | skalle med speciell seghärdning | |
Material | Extra-kromvanadinstål | |
Yta | förkromad | |
Produktslag | Drivdorn |
Artikelnummer | 747500 5 | |
EAN/GTIN | 7610733200504 | |
Tillverkarens nummer | 715.5 |