Mekanikerdrivdorn 4 mm

Art-nr: 747500 4
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
615 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Spets-⌀ (D) (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

Spets-⌀ (D) 4 mm
totallängd L1 115 mm
dornlängd L2 30 mm
skaft-⌀ S 8 mm
Spetshårdhet 59 HRC
Utförande skalle skalle med speciell seghärdning
Material Extra-kromvanadinstål
Yta förkromad
Produktslag Drivdorn

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 747500 4
EAN/GTIN 7610733200498
Tillverkarens nummer 715.4

Benämning

Utförande:

Av rundstål, extra smal och lätthanterlig. Med lettrat skaft. Helt härdad, speciell slaghuvudseghärdning förhindrar splitter. Högsta möjliga spetshårdhet (cirka 59 HRC) med extra seghet. Verklig diameter 0,05 − 0,5 mm under det nominella måttet förhindrar att drivdornarna kläms fast i hålet.

Material:

Extra-kromvanadinstål, förkromad yta.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen