Drivdorn med handtag, spets-⌀: 8mm

Art-nr.: 747100 8
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
89 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

spets-⌀ (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Produktdetaljer

Tekniska data

spets-⌀ 8 mm
totallängd L1 216 mm
dornlängd L2 86 mm
skaft-⌀ S 12 mm
Utförande skalle Skalle med speciell seghärdning
Handtag Dämpande hylsa av flerkomponentmaterial
Seghärdat stål helhärdad
Material rundstål
Produktslag Drivdorn

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 747100 8
EAN/GTIN 3148511594568
Tillverkarens nummer 249.G8

Benämning

Utförande:

Rundstål med cylinderformad dorn, helt härdat. ”Dämpande” skyddshandtag för ökad komfort och precision. Skalle med speciell seghärdning förhindrar splitter.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen