Drivdorn med handtag 6 mm

Art-nr: 747100 6
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
118 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

spets-⌀ (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Erbjudande

    Set med prisfördel

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    spets-⌀ 6 mm
    totallängd L1 210 mm
    dornlängd L2 80 mm
    skaft-⌀ S 12 mm
    Utförande skalle Skalle med speciell seghärdning
    Handtag Dämpande hylsa av flerkomponentmaterial
    Seghärdat stål helhärdad
    Material rundstål
    Produktslag Drivdorn

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 747100 6
    EAN/GTIN 3148511594544
    Tillverkarens nummer 249.G6

    Benämning

    Utförande:

    Rundstål med cylinderformad dorn, helt härdat. ”Dämpande” skyddshandtag för ökad komfort och precision. Skalle med speciell seghärdning förhindrar splitter.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen