Drivdornar, specialkvalitet förkromad 6 mm

Art-nr: 746900 6
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
280 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Spets-⌀ (D) (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

Spets-⌀ (D) 6 mm
totallängd L1 150 mm
dornlängd L2 40 mm
skaft-⌀ S 10 mm
Spetshårdhet 59 HRC
Material Specialkvalitet av extra-kromvanadinstål
Yta förkromad
Produktslag Drivdorn

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 746900 6
EAN/GTIN 7610733200733
Tillverkarens nummer 755.6

Benämning

Utförande:

Kraftigt, åttakantigt skaft med cylindrisk dorn. Likformigt genomhärdad över hela sin längd. Skalle med speciell seghärdning förhindrar splitter. Verklig ⌀ 0,05 − 0,5 mm under det nominella måttet förhindrar att drivdornarna kläms fast i hålet.
Specialkvalitet, dvs högsta möjliga spetshårdhet − cirka HRC 59 − samtidigt med extra hög seghet.

Material:

Specialkvalitet av extra-kromvanadinstål, förkromat.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen