Drivdornar, specialkvalitet förkromad 14 mm

Art-nr.: 746900 14
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
79 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Spets-⌀ (D) (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Spets-⌀ (D) 14 mm
totallängd L1 240 mm
dornlängd L2 110 mm
skaft-⌀ S 16 mm
Spetshårdhet 59 HRC
Material Specialkvalitet av extra-kromvanadinstål
Yta förkromad
Produktslag Drivdorn

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 746900 14
EAN/GTIN 7610733024124
Tillverkarens nummer PB 750.14

Benämning

Utförande:

Kraftigt, åttakantigt skaft med cylindrisk dorn. Likformigt genomhärdad över hela sin längd. Skalle med speciell seghärdning förhindrar splitter. Verklig ⌀ 0,05 − 0,5 mm under det nominella måttet förhindrar att drivdornarna kläms fast i hålet.
Specialkvalitet, dvs högsta möjliga spetshårdhet − cirka HRC 59 − samtidigt med extra hög seghet.

Material:

Specialkvalitet av extra-kromvanadinstål, förkromat.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen