Hålstansar kraftigt utförande, spets-⌀: 5mm

Art-nr.: 745500 5
Price per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
741 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

spets-⌀ (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Produktdetaljer

Tekniska data

spets-⌀ 5 mm
Skaft-⌀ 12 mm
totallängd 120 mm
vikt 95 g
Produktslag Hålslag

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 745500 5
EAN/GTIN 4049002002526
Tillverkarens nummer R441 005 0
Tillverkare Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Benämning

Utförande:

Åttakantigt skaft med konisk dorn, likformigt genomhärdat. Skalle med speciell seghärdning förhindrar splitter.
Tungt utförande enligt DIN 6458 D. Seghärdad skalle.

Norm:

DIN 6458 D.
Säkerheten testad enligt DIN 7255.

Material:

Normalkvalitet av kromvanadinstål, lackerat skaft.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen