Hålstansar kraftigt utförande 10 mm

Art-nr.: 745500 10
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
200 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

spets-⌀ (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

spets-⌀ 10 mm
Skaft-⌀ 12 mm
totallängd 150 mm
vikt 150 g
Produktslag Hålslag

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 745500 10
EAN/GTIN 4049002002595
Tillverkarens nummer R444 110 0

Benämning

Utförande:

Åttakantigt skaft med konisk dorn, likformigt genomhärdat. Skalle med speciell seghärdning förhindrar splitter.
Tungt utförande enligt DIN 6458 D. Seghärdad skalle.

Norm:

DIN 6458 D.
Säkerheten testad enligt DIN 7255.

Material:

Normalkvalitet av kromvanadinstål, lackerat skaft.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen