{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
totallängd | 910 mm | |
för rundstål upp till 19 HRC resp. 800 N/mm2 upp till ⌀ | 13 mm | |
för rundstål upp till 40 HRC resp. 1200 N/mm2 upp till ⌀ | 10 mm | |
för rundstål upp till 48 HRC resp. 1600 N/mm2 upp till ⌀ | 9 mm | |
Material | Kromvanadinspecialstål | |
Produktslag | Skärande tång |
Artikelnummer | 733300 910 | |
EAN/GTIN | 4003773066781 | |
Tillverkarens nummer | 71 72 910 |