Bultsax 610 mm

Art-nr: 733300 610
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
83 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

totallängd (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    totallängd 610 mm
    för rundstål upp till 19 HRC resp. 800 N/mm2 upp till ⌀ 9 mm
    för rundstål upp till 40 HRC resp. 1200 N/mm2 upp till ⌀ 8 mm
    för rundstål upp till 48 HRC resp. 1600 N/mm2 upp till ⌀ 7 mm
    Material Kromvanadinspecialstål
    Produktslag Skärande tång

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 733300 610
    EAN/GTIN 4003773066767
    Tillverkarens nummer 71 72 610

    Benämning

    Utförande:

    Klipphuvud med kraftutväxling och universalskär. Exakt och enkel justering av skären med excenterskruvar. Smitt begränsningsanslag med bekväm dämpare. Pulverbelagda rörskänklar med flerkomponentsgrepp.

    Användningsdata:

    För kapning av vanliga och höghållfasta stålkvaliteter upp till HRC 48 (draghållfasthet ca 1600 N/mm2).

    Material:

    Skär av höghållfast kromvanadinstål, skären är även induktionshärdade (ca 62 HCR).

    Reservdel:

    Löst klipphuvud nr 733350.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen