Kabelsax med kraftutväxling 930 mm

Art-nr: 730500 930
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

totallängd (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

för flertrådskablar-⌀ 38 mm
för enkla ledare 500 mm2
totallängd 930 mm
Handtag Plasthylsa
Användning mekanisk, tvåhands
Material Skänklar: Stålrör
med returfjäder nej
Utbytbart skärhuvud ja
Produktslag Sax

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 730500 930
EAN/GTIN 4012078034357
Tillverkarens nummer K1012

Benämning

Utförande:

Huvud med bågformade skär och kraftutväxling i skärhuvudet, skänklar av stålrör med plasthandtag.
Demonterbara skänklar

Användningsdata:

För kapning av koppar- och aluminiumkablar.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen