Kabelsax med kraftutväxling 570 mm

Art-nr: 730500 570
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

totallängd (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    för flertrådskablar-⌀ 26 mm
    för enkla ledare 100 mm2
    totallängd 570 mm
    Handtag Plasthylsa
    Användning mekanisk, tvåhands
    Material Skänklar: Stålrör
    med returfjäder nej
    Utbytbart skärhuvud ja
    Produktslag Sax

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 730500 570
    EAN/GTIN 4012078034333
    Tillverkarens nummer K1011

    Benämning

    Utförande:

    Huvud med bågformade skär och kraftutväxling i skärhuvudet, skänklar av stålrör med plasthandtag.

    Användningsdata:

    För kapning av koppar- och aluminiumkablar.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen