Hylstång 4/5

Art-nr: 729930 4/5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
68 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning NA4/5
effektiv dornlängd 55 mm
totallängd 150 mm
Total dornlängd 80 mm
för kabelytter-⌀ 13 mm - 20 mm
för hylsor med inner-⌀ 7,5 mm - 10 mm
Produktslag Presstång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 729930 4/5
EAN/GTIN 4031026185217
Tillverkarens nummer 621-10405

Benämning

Utförande:

Kropp av lättmetall med tre krökta (strl 8/10 med raka), utbytbara stålstift. Öppningsvidden kan ställas in med stiftskruv.

Användningsdata:

För vidgning av gummi- och PVC-hylsor.

Anmärkning:

Utbytesstift ska endast användas med rätt typ.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen