{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
tillverkarens beteckning | NA1K/3 | |
effektiv dornlängd | 30 mm | |
totallängd | 130 mm | |
Total dornlängd | 50 mm | |
för kabelytter-⌀ | 4 mm - 9 mm | |
för hylsor med inner-⌀ | 2,5 mm - 5 mm | |
Produktslag | Presstång |
Artikelnummer | 729930 1K/3 | |
EAN/GTIN | 4031026185194 | |
Tillverkarens nummer | 621-10103 |