{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
tillverkarens beteckning | Super 4 plus | |
tillverkarens typbeteckning | Super 4 plus | |
totallängd | 165 mm | |
för ledararea | 0,2 mm2 - 6 mm2 | |
för ledararea AWG | 24-10 | |
Material | glasfiberarmerad plast | |
Produktslag | Skärande tång |
Artikelnummer | 728622 6 | |
EAN/GTIN | 4011391200500 | |
Tillverkarens nummer | 20050 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Avisoleringstång, prisvärt utförande, för ledararea: 6mm2
på begäran
I lager
563 styck i lager
263,80 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 499 styck i lager
957,22 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
700 styck i lager
417,06 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
för ledararea | 0,2 mm2 - 6 mm2 | 0,08 mm2 - 6 mm2 | 0,2 mm2 - 6 mm2 |
totallängd | 165 mm | 200 mm | 225 mm |
Produktslag | Skärande tång | Skärande tång | Skärande tång |