Avisoleringstång, för ledararea: 6mm2

Art-nr.: 728613 6
Price per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
1 274 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

för ledararea (mm2) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Produktdetaljer

Tekniska data

totallängd 200 mm
för ledararea 0,08 mm2 - 6 mm2
Material glasfiberarmerad plast
Produktslag Skärande tång

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 728613 6
EAN/GTIN 4032248539789
Tillverkarens nummer 728613 6
Tillverkare Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Mycket stabil och lätt tångkropp av glasfiberarmerad plast. Skären anpassar sig automatiskt till olika kabeldiametrar. Isoleringen kapas och skalas av i ett och samma arbetsmoment. Med längdanslag och trådavbitare.

Reservdel:

Reservknivar kan levereras under nr 728710 storlek 6/N.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen