{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
totallängd | 160 mm | |
klippkapacitet pianotråd upp till ⌀ | 2 mm | |
Norm | DIN ISO 5749 | |
Handtag | Tjockväggig ERGO® grepphylsa | |
Tillverkningsprocess | Induktionshärdade skär (ca 62 HRC) | |
Material | Kromvanadinstål | |
Yta | förkromad | |
Kraftsidavbitare med stor kapacitet | Nej | |
med inkopplingsbar returfjäder | Ja | |
Produktslag | Skärande tång |
Artikelnummer | 725240 160 | |
EAN/GTIN | 7314150106561 | |
Tillverkarens nummer | 2101GC-160IP |