Sidavbitare ERGO™, förkromad 125 mm

Art-nr: 725240 125
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
97 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

totallängd (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

totallängd 125 mm
klippkapacitet pianotråd upp till ⌀ 1,6 mm
Norm DIN ISO 5749
Handtag Tjockväggig ERGO® grepphylsa
Tillverkningsprocess Induktionshärdade skär (ca 62 HRC)
Material Kromvanadinstål
Yta förkromad
Kraftsidavbitare med stor kapacitet Nej
med inkopplingsbar returfjäder Ja
Produktslag Skärande tång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 725240 125
EAN/GTIN 7314150106547
Tillverkarens nummer 2101GC-125IP

Benämning

Utförande:

Tången förkromad. Progressivt slipade skär dessutom induktionshärdade (cirka 62 HRC). Med kraftig skärfas nära leden för hårt material och fin skärfas vid spetsarna för optimal skärning av mjukt material. Tjockväggiga grepphylsor med i till- och frånslagbar öppningsfjäder.

Norm:

DIN ISO 5749

Material:

Krom-vanadinstål, sänksmitt och oljehärdat.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen