{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
totallängd | 160 mm | |
klippkapacitet mjuk tråd upp till ⌀ | 4 mm | |
klippkapacitet hård tråd upp till ⌀ | 2 mm | |
Norm | DIN ISO 5749 | |
Handtag | Hylsor av flerkomponentmaterial. | |
Tillverkningsprocess | Induktionshärdade skär (ca 62 HRC) | |
Material | Kromvanadinstål | |
Yta | förkromad | |
Kraftsidavbitare med stor kapacitet | Nej | |
med inkopplingsbar returfjäder | Nej | |
Produktslag | Skärande tång |
Artikelnummer | 724860 160 | |
EAN/GTIN | 4003773039600 | |
Tillverkarens nummer | 70 05 160 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Sidavbitare förkromad med grepphylsor, totallängd: 160mm
på begäran
I lager
440 styck i lager
325,64 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 663 styck i lager
140,80 DKK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
4 025 styck i lager
80,16 DKK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Handtag | Hylsor av flerkomponentmaterial. | Flerkomponentovertræk med Haptoprene-overflade, der giver et godt greb | overtrukket med kunststof |
Tillverkningsprocess | Induktionshärdade skär (ca 62 HRC) | Induktionshærdede skær (ca. 62 HRC) | Induktionshærdede skær (ca. 62 HRC) |
med inkopplingsbar returfjäder | Nej | Nej | Nej |
Norm | DIN ISO 5749 | DIN ISO 5749 | DIN ISO 5749 |
Yta | förkromad | forkromet | blank |
Material | Kromvanadinstål | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål |
Produktslag | Skärande tång | skærende tang | skærende tang |