{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
totallängd | 140 mm | |
klippkapacitet mjuk tråd upp till ⌀ | 4 mm | |
klippkapacitet hård tråd upp till ⌀ | 1,8 mm | |
Norm | DIN ISO 5749 | |
Handtag | Hylsor av flerkomponentmaterial. | |
Tillverkningsprocess | Induktionshärdade skär (ca 62 HRC) | |
Material | Kromvanadinstål | |
Yta | förkromad | |
Kraftsidavbitare med stor kapacitet | Nej | |
med inkopplingsbar returfjäder | Nej | |
Produktslag | Skärande tång |
Artikelnummer | 724860 140 | |
EAN/GTIN | 4003773039488 | |
Tillverkarens nummer | 70 05 140 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Sidavbitare förkromad med grepphylsor, totallängd: 140mm
på begäran
I lager
166 styck i lager
310,55 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
712 styck i lager
230,09 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 962 styck i lager
127,67 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Handtag | Hylsor av flerkomponentmaterial. | Flerkomponentmantel med greppsäker Haptoprene-yta | med plastöverdrag |
Kraftsidavbitare med stor kapacitet | Nej | Nej | Nej |
med inkopplingsbar returfjäder | Nej | Nej | Nej |
Norm | DIN ISO 5749 | DIN ISO 5749 | DIN ISO 5749 |
klippkapacitet hård tråd upp till ⌀ | 1,8 mm | 1,8 mm | 1,8 mm |
Material | Kromvanadinstål | Kromvanadinstål | Kromvanadinstål |
Produktslag | Skärande tång | Skärande tång | Skärande tång |