{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
totallängd | 160 mm | |
klippkapacitet mjuk tråd upp till ⌀ | 4,5 mm | |
klippkapacitet hård tråd upp till ⌀ | 2,5 mm | |
klippkapacitet pianotråd upp till ⌀ | 2 mm | |
Norm | DIN ISO 5748 | |
Handtag | med plastöverdrag | |
Tillverkningsprocess | Induktionshärdade skär (ca 64 HRC) | |
Material | Kromvanadinstål | |
Yta | kemiskt svärtad tång | |
huvud | polerad | |
Produktslag | Skärande tång |
Artikelnummer | 721100 160 | |
EAN/GTIN | 4003773040620 | |
Tillverkarens nummer | 67 01 160 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Ändavbitare polerad, totallängd: 160mm
på begäran
I lager
88 styck i lager
355,18 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
330 styck i lager
209,76 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
totallängd | 160 mm | 160 mm |
Tillverkningsprocess | Induktionshärdade skär (ca 64 HRC) | Induktionshärdade skär (ca 64 HRC) |
huvud | polerad | blank |
Norm | DIN ISO 5748 | DIN ISO 5748 |
Yta | kemiskt svärtad tång | kemiskt svärtad tång |
klippkapacitet mjuk tråd upp till ⌀ | 4,5 mm | 4,5 mm |
Material | Kromvanadinstål | Kromvanadinstål |