{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
totallängd | 160 mm | |
klippkapacitet mjuk tråd upp till ⌀ | 4,5 mm | |
klippkapacitet hård tråd upp till ⌀ | 2,5 mm | |
klippkapacitet pianotråd upp till ⌀ | 2 mm | |
Norm | DIN ISO 5748 | |
Handtag | med plastöverdrag | |
Tillverkningsprocess | Induktionshärdade skär (ca 64 HRC) | |
Material | Kromvanadinstål | |
Yta | kemiskt svärtad tång | |
huvud | blank | |
Produktslag | Skärande tång |
Artikelnummer | 721150 160 | |
EAN/GTIN | 4045197166203 | |
Tillverkarens nummer | 721150 160 |