{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Användninglåsringstänger | Ringar för axlar utan spår | |
totallängd | 140 mm | |
spets-⌀ | 1,3 mm | |
för axel-⌀ | 4 – 7 mm | |
Norm | DIN ISO 5743 | |
Käftform | rak | |
Handtag | med plastöverdrag | |
Material | Kromvanadinspecialstål | |
Yta | Kemiskt svärtad tång med polerat huvud | |
Led med integrerad returfjäder | ja (strl. G0 med justerskruv) | |
Utbytbar spets | Nej | |
Produktslag | Låsringstång |
Artikelnummer | 719950 G1 | |
EAN/GTIN | 4003773231066 | |
Tillverkarens nummer | 46 11 G1 |