Gripringstång G0

Art-nr: 719950 G0
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
354 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Användninglåsringstänger Ringar för axlar utan spår
totallängd 140 mm
spets-⌀ 0,9 mm
för axel-⌀ 1,5 – 4 mm
Norm DIN ISO 5743
Käftform rak
Handtag med plastöverdrag
Material Kromvanadinspecialstål
Yta Kemiskt svärtad tång med polerat huvud
Led med integrerad returfjäder ja (strl. G0 med justerskruv)
Utbytbar spets Nej
Produktslag Låsringstång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 719950 G0
EAN/GTIN 4003773247890
Tillverkarens nummer 46 11 G0

Benämning

Utförande:

Kemiskt svärtad tång, polerat huvud, plastklädda handtag. Raka, förskjutna spetsar, dvs anpassade till gripringarnas hål. Med returfjäder; G0 med ställskruv.

Användningsdata:

För ”gripringar” (ringar för axlar utan spår).

Norm:

DIN ISO 5743

Material:

Kromvanadin-elektrostål, sänksmitt och oljehärdat.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen