{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
totallängd | 160 mm | |
käftlängd | 50 mm | |
U-form | oval/spetsig, vinklad (40°–45°) | |
Norm | DIN ISO 5745 | |
Käftarnas egenskap | Induktionshärdade skär (ca 60 HRC) | |
backarnas utförande | räfflade gripytor | |
Handtag | Flerkomponentmantel med greppsäker Haptoprene-yta | |
Material | Krom-vanadinstål, sänksmitt och oljehärdat | |
Yta | förkromad | |
Produktslag | Multifunktionstång |
Artikelnummer | 713440 160 | |
EAN/GTIN | 4045197373588 | |
Tillverkarens nummer | 713440 160 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Spetstång, vinklad, förkromad med grepphylsor, totallängd: 160mm
på begäran
I lager
323 styck i lager
251,33 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
563 styck i lager
189,61 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
303 styck i lager
216,06 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Käftarnas egenskap | Induktionshärdade skär (ca 60 HRC) | Induktionshärdade skär (ca 60 HRC) | Induktionshärdade skär (ca 60 HRC) |
käftlängd | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
totallängd | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
U-form | oval/spetsig, vinklad (40°–45°) | oval/spetsig, vinklad (40°–45°) | oval/spetsig, vinklad (40°–45°) |
Norm | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 |
Yta | förkromad | blank | blank |
Produktslag | Multifunktionstång | Multifunktionstång | Multifunktionstång |