Polygriptång Cobra® förkromad med grepphylsor 300 mm

Art-nr: 705950 300
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
65 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

totallängd (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning Cobra
totallängd 300 mm
Yta förkromad
spännvidd för sexkant 60 mm
gripvidd för rör 2,3/4 tum
antal spärrlägen för fininställning 30
Norm DIN ISO 8976
Handtag Hylsor av flerkomponentmaterial.
Material Kromvanadinstål
gnistfri Nej
Snabbinställning Nej
Automatisk fastspänning Ja
Klämskydd Ja
Produktslag Rör- och vattenpumptång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 705950 300
EAN/GTIN 4003773014126
Tillverkarens nummer 87 05 300

Benämning

Utförande:

Genomgående led (= dubbel styrning) med skydd mot klämskador. Utskurna tandade gripbackar, självlåsande.
Förkromad tång, grepphylsor av flerkomponentmaterial.
Med rasterfininställning genom tryck på en fjädrande knapp.

Norm:

DIN ISO 8976

Material:

Kromvanadin-elektrostål, sänksmitt.

Specialtillbehör:

Skyddskäftar nr 705805 storlek 180; 300.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen