Polygriptång Cobra® förkromad med grepphylsor 250 mm

Art-nr: 705950 250
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
301 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

totallängd (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    tillverkarens beteckning Cobra
    totallängd 250 mm
    Yta förkromad
    spännvidd för sexkant 46 mm
    gripvidd för rör 2 tum
    antal spärrlägen för fininställning 25
    Norm DIN ISO 8976
    Handtag Hylsor av flerkomponentmaterial.
    Material Kromvanadinstål
    gnistfri Nej
    Snabbinställning Nej
    Automatisk fastspänning Ja
    Klämskydd Ja
    Produktslag Rör- och vattenpumptång

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 705950 250
    EAN/GTIN 4003773005681
    Tillverkarens nummer 87 05 250

    Benämning

    Utförande:

    Genomgående led (= dubbel styrning) med skydd mot klämskador. Utskurna tandade gripbackar, självlåsande.
    Förkromad tång, grepphylsor av flerkomponentmaterial.
    Med rasterfininställning genom tryck på en fjädrande knapp.

    Norm:

    DIN ISO 8976

    Material:

    Kromvanadin-elektrostål, sänksmitt.

    Specialtillbehör:

    Skyddskäftar nr 705805 storlek 180; 300.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Tillbehör

    Reservdelar

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen