{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
totallängd | 160 mm | |
elektrostatisk egenskap | VDE 1000 V | |
klippkapacitet hård tråd upp till ⌀ | 2 mm | |
klippkapacitet pianotråd upp till ⌀ | 1,5 mm | |
Norm | motsvarande DIN ISO 5746; SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Käftarnas egenskap | tandade | |
Handtag | Hylsor av flerkomponentmaterial. | |
Material | Kromvanadinstål | |
Yta | blank | |
gnistfri | Nej | |
Produktslag | Multifunktionstång |
Artikelnummer | 701852 160 | |
EAN/GTIN | 4045197887474 | |
Tillverkarens nummer | 701852 160 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Vanadin-kombinationstång VDE-isolerad 160 mm
på begäran
I lager
1 022 styck i lager
202,79 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
11 styck i lager
299,18 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
373 styck i lager
138,95 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 900 styck i lager
165,92 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
gnistfri | Nej | Nej | Nej | Nej |
totallängd | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Norm | motsvarande DIN ISO 5746; SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN ISO 5746; SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN ISO 5746 | DIN ISO 5746 |
klippkapacitet hård tråd upp till ⌀ | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
klippkapacitet pianotråd upp till ⌀ | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
Material | Kromvanadinstål | Kromvanadinstål | Kromvanadinstål | Kromvanadinstål |
Produktslag | Multifunktionstång | Multifunktionstång | Multifunktionstång | Multifunktionstång |