{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
totallängd | 200 mm | |
klippkapacitet hård tråd upp till ⌀ | 2,5 mm | |
klippkapacitet medelhård tråd upp till ⌀ | 3,8 mm | |
Norm | DIN ISO 5746; SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Handtag | doppisolerad | |
Material | Specialverktygsstål | |
Yta | förkromad | |
gnistfri | Nej | |
Produktslag | Multifunktionstång |
Artikelnummer | 701735 200 | |
EAN/GTIN | 4003773015321 | |
Tillverkarens nummer | 03 07 200 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Kombitång, förkromad VDE-isolerad 200 mm
på begäran
I lager
32 styck i lager
431,88 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
23 styck i lager
309,39 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
gnistfri | Nej | Nej |
totallängd | 200 | 200 |
Norm | DIN ISO 5746 ;SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN ISO 5746 ;SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Yta | förkromad | förkromad |
klippkapacitet hård tråd upp till ⌀ | 2,5 | 2,8 |
Material | Specialverktygsstål | Specialverktygsstål |
Produktslag | Multifunktionstång | Multifunktionstång |