Kombitång, förkromad VDE-isolerad 180 mm

Art-nr: 701735 180
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
1 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

totallängd (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    totallängd 180 mm
    klippkapacitet hård tråd upp till ⌀ 2,2 mm
    klippkapacitet medelhård tråd upp till ⌀ 3,4 mm
    Norm DIN ISO 5746; SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201
    Handtag doppisolerad
    Material Specialverktygsstål
    Yta förkromad
    gnistfri Nej
    Produktslag Multifunktionstång

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 701735 180
    EAN/GTIN 4003773015314
    Tillverkarens nummer 03 07 180

    Benämning

    Utförande:

    Specialverktygsstål, räfflade gripytor. Isolerade enligt DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 för arbeten under spänning upp till 1 000 V. Skären är även induktionshärdade (ca 60 HRC).
    Förkromad tång, plastklädda handtag doppisolerade.

    Norm:

    DIN ISO 5746.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen