Kombitång, förkromad VDE-isolerad 180 mm

Art-nr.: 701700 180
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
513 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

totallängd (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Produktdetaljer

Tekniska data

totallängd 180 mm
klippkapacitet hård tråd upp till ⌀ 2,2 mm
klippkapacitet medelhård tråd upp till ⌀ 3,4 mm
Norm DIN ISO 5746; SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Handtag Hylsor av flerkomponentmaterial.
Material Specialverktygsstål
Yta förkromad
gnistfri Nej
Produktslag Multifunktionstång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 701700 180
EAN/GTIN 4003773021926
Tillverkarens nummer 03 06 180

Benämning

Utförande:

Specialverktygsstål, räfflade gripytor. Isolerade enligt DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 för arbeten under spänning upp till 1 000 V. Skären är även induktionshärdade (ca 60 HRC).
Förkromad tång, grepphylsor av flerkomponentmaterial.

Norm:

DIN ISO 5746.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


Kombitång, förkromad VDE-isolerad 180 mm

Kombitång, förkromad VDE-isolerad 180 mm

på begäran
I lager
513 styck i lager
324,22  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
66 styck i lager
280,40  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
gnistfri Nej Nej
totallängd 180 mm 180 mm
Handtag Hylsor av flerkomponentmaterial. Flerkomponentmantel med greppsäker Haptoprene-yta
Yta förkromad förkromad
klippkapacitet hård tråd upp till ⌀ 2,2 mm 2,5 mm
Material Specialverktygsstål Specialverktygsstål
Produktslag Multifunktionstång Multifunktionstång

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen