{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
totallängd | 160 mm | |
klippkapacitet hård tråd upp till ⌀ | 2 mm | |
klippkapacitet medelhård tråd upp till ⌀ | 3,1 mm | |
Norm | DIN ISO 5746; SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Handtag | Hylsor av flerkomponentmaterial. | |
Material | Specialverktygsstål | |
Yta | förkromad | |
gnistfri | Nej | |
Produktslag | Multifunktionstång |
Artikelnummer | 701700 160 | |
EAN/GTIN | 4003773021902 | |
Tillverkarens nummer | 03 06 160 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kombitång, förkromad VDE-isolerad, totallängd: 160mm
på begäran
I lager
417 styck i lager
301,02 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
126 styck i lager
301,02 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
332 styck i lager
318,65 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
120 styck i lager
282,13 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 996 styck i lager
211,02 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
910 styck i lager
204,04 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
totallängd | 160 mm | 160 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 160 mm |
Handtag | Hylsor av flerkomponentmaterial. | Flerkomponentmantel med greppsäker Haptoprene-yta | Flerkomponentmantel med greppsäker Haptoprene-yta | Flerkomponentmantel med greppsäker Haptoprene-yta | Hylsor av flerkomponentmaterial. | Hylsor av flerkomponentmaterial. |
Norm | DIN ISO 5746; SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN ISO 5746; SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN ISO 5746; SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN ISO 5746; SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | motsvarande DIN ISO 5746; SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | motsvarande DIN ISO 5746; SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Yta | förkromad | förkromad | förkromad | förkromad | blank | blank |
klippkapacitet hård tråd upp till ⌀ | 2 mm | 2 mm | 2,2 mm | 2,5 mm | 2,2 mm | 2 mm |
Material | Specialverktygsstål | Kromvanadinstål | Kromvanadinstål | Specialverktygsstål | Kromvanadinstål | Kromvanadinstål |
Produktslag | Multifunktionstång | Multifunktionstång | Multifunktionstång | Multifunktionstång | Multifunktionstång | Multifunktionstång |