Kombinationstång, blank, med 2K-grepphylsor, totallängd: 200mm

Art-nr.: 701515 200
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.
på begäran
I lager
1 067 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

totallängd (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

totallängd 200 mm
klippkapacitet hård tråd upp till ⌀ 2,5 mm
klippkapacitet medelhård tråd upp till ⌀ 3,8 mm
Norm DIN ISO 5746
Käftarnas egenskap tandade
Handtag 2K-grepphylsa
Material Specialverktygsstål
Yta blank
gnistfri Nej
Produktslag Multifunktionstång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 701515 200
EAN/GTIN 4045197887306
Tillverkarens nummer 701515 200

Benämning

Utförande:

Räfflade gripytor. Skären är även induktionshärdade (ca 60 HRC).
Blank tång, grepphylsor av flerkomponentmaterial.

Norm:

DIN ISO 5746.

Material:

Specialverktygsstål.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen