{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
totallängd | 160 mm | |
klippkapacitet hård tråd upp till ⌀ | 2 mm | |
klippkapacitet medelhård tråd upp till ⌀ | 3,1 mm | |
Norm | DIN ISO 5746 | |
Käftarnas egenskap | tandade | |
Handtag | 2K-grepphylsa | |
Material | Specialverktygsstål | |
Yta | blank | |
gnistfri | Nej | |
Produktslag | Multifunktionstång |
Artikelnummer |
701515 160
Kopiera |
|
EAN/GTIN |
4045197887283
Kopiera |
|
Tillverkarens nummer |
701515 160
Kopiera |
|
Tillverkare/ansvarig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |