X-ABS verktygsväska extra hög, med bottenlåda, 2 verktygstavlor och TSA-lås 1

Art-nr: 692671 1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
19 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • Material: X-ABS
  • Typ av verktygsförvaring: Klämhållare
  • Väska bärförmåga: 30
  • Egenskap väska: Flyganpassad

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

Material X-ABS
Typ av verktygsförvaring Klämhållare
Väska bärförmåga 30 kg
Egenskap väska Flyganpassad
Längd invändigt 470 mm
Bredd invändigt 210 mm
Höjd invändigt 360 mm
vikt 5,7 kg
Produktslag Verktygstransportsystem

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 692671 1
EAN/GTIN 4006793001848
Tillverkarens nummer 588070171

Benämning

Utförande:

X-ABS är extremt slagtåligt vilket gör det lämpligt för flygtransport. Ytstrukturen är reptålig och glidhämmande (gummeringseffekt) vilket ger ett mycket gott ytskydd. Aluminiumstomme med inbyggda cylinderlås, rastergångjärn som håller locket i öppet läge och glidskena.
 
Invändig utrustning:
1 bottenlåda, indelningsbar, inkl. verktygstavla med 1 verktygshållare som täckplatta (nr 692750), 1 verktygstavla med 2 verktygshållare (nr 692720), 1 dokumenttavla, fast monterad i locket.
TSA-lås: Vid resa till USA kan de amerikanska säkerhetsmyndigheterna ”Transportation Security Administration” (TSA) öppna och stänga låsen med en huvudnyckel för genomsökning. Det gör att du slipper få väskan öppnad med våld (förstörda lås) vid en genomsökning.

Anmärkning:

Väskan kan på förfrågan också levereras med andra låsvarianter.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen