Bärsystem PARASHERPA®, Typ: 1

Art-nr.: 692299 1
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
29 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

yttermått längd 50 mm
yttermått djup 245 mm
yttermått höjd 475 mm
vikt 0,57 kg
Produktslag Verktygstransportsystem

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 692299 1
EAN/GTIN 4006793003705
Tillverkarens nummer 5990850991
Tillverkare PARAT Solutions GmbH, Gewerbegebiet Manzing 7, 94065 WALDKIRCHEN, Deutschland, www.parat.de

Benämning

Utförande:

Med några få handgrepp monteras verktygsväskor på PARASHERPA® med hjälp av de inbyggda remmarna. Systemet gör det möjligt att fixera verktyugsväskpr snabbt och stabilt. Avslutningsvis säkras väskan med insticksspännet. Därmed kan verktygsväskan transporteras enkelt och bekvämt som ryggsäck på axlarna. Det unika deuter® Airstripes-systemet svarar för att den sitter stadigt och blir ventilerad, och ger dessutom hög bärkomfort genom de anatomiskt formade och stoppade axelstöden. Samtidigt hålls vikten alltid tätt intill kroppen. Därmed kan knappt några centrifugalkrafter uppstå, och ryggsäcken kan inte hamna på sned. Bärförmåga: upp till 15 kg.

Passar till:

Väska med bärhandtag och största omkrets 1300 mm.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen