Verktygsväska av X-ABS med bottenlåda, 2 verktygstavlor och TSA-lås

Art-nr: 692520
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
1 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Enhetspris inklusive moms
  • Material: X-ABS
  • Typ av verktygsförvaring: Skafthållare
  • Väska bärförmåga: 30
  • Egenskap väska: Flyganpassad

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Material X-ABS
    Typ av verktygsförvaring Skafthållare
    Väska bärförmåga 30 kg
    Egenskap väska Flyganpassad
    Längd invändigt 470 mm
    Bredd invändigt 210 mm
    Höjd invändigt 360 mm
    Volym 36 l
    vikt 5,4 kg
    Produktslag Verktygstransportsystem

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 692520
    EAN/GTIN 4006793800717
    Tillverkarens nummer 489070171

    Benämning

    Utförande:

    X-ABS är extremt slagtåligt vilket gör det lämpligt för flygtransport. Ytstrukturen är reptålig och glidhämmande (gummeringseffekt) vilket ger ett mycket gott ytskydd. Aluminiumstomme med inbyggda cylinderlås, rastergångjärn som håller locket i öppet läge och glidskena.
     
    1 bottenlåda med täckplatta, indelningsbar, höjd 88 mm.
    Invändig utrustning:
    1 verktygstavla med 25 skafthållare och 1 klämfack 400 mm, 1 verktygstavla med 10 skafthållare, 1 täckplatta med 15 skafthållare och 1 klämfack 400 mm och 1 dokumentfack med 2 visitkortsfack och 2 pennhållare.
    TSA-lås: Vid resa till USA kan de amerikanska säkerhetsmyndigheterna ”Transportation Security Administration” (TSA) öppna och stänga låsen med en huvudnyckel för genomsökning. Det gör att du slipper få väskan öppnad med våld (förstörda lås) vid en genomsökning.

    Anmärkning:

    Väskan kan på förfrågan också levereras med andra låsvarianter.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Tillbehör

    Reservdelar

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen