{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Material | X-ABS | |
Typ av verktygsförvaring | Skafthållare | |
Väska bärförmåga | 30 kg | |
Egenskap väska | Flyganpassad | |
Längd invändigt | 460 mm | |
Bredd invändigt | 190 mm | |
Höjd invändigt | 310 mm | |
Volym | 27 l | |
vikt | 4,6 kg | |
Produktslag | Verktygstransportsystem |
Artikelnummer | 692500 | |
EAN/GTIN | 4006793799714 | |
Tillverkarens nummer | 481070171 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Verktygsväska av X-ABS med bottenlåda, 2 verktygstavlor och TSA-lås
på begäran
I lager
5 styck i lager
4 498,56 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
14 styck i lager
6 145,92 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
15 styck i lager
3 421,44 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Typ av verktygsförvaring | Skafthållare | Skafthållare | Skafthållare |
Bredd invändigt | 190 | 360 | 310 |
Höjd invändigt | 310 | 190 | 210 |
Längd invändigt | 460 | 460 | 460 |
Väska bärförmåga | 30 | 30 | 30 |
Material | X-ABS | X-ABS | X-ABS |
Produktslag | Verktygstransportsystem | Verktygstransportsystem | Verktygstransportsystem |