Verktygslåda av ABS med 4 verktygstavlor 1

Art-nr: 692101 1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
9 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • Material: X-ABS
  • Typ av verktygsförvaring: Skafthållare
  • Väska bärförmåga: 20

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Material X-ABS
Typ av verktygsförvaring Skafthållare
Väska bärförmåga 20 kg
Längd invändigt 460 mm
Bredd invändigt 310 mm
Höjd invändigt 170 mm
vikt 3,8 kg
Produktslag Verktygstransportsystem

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 692101 1
EAN/GTIN 4006793001190
Tillverkarens nummer 530001171

Benämning

Utförande:

Lås, metallgångjärn och glidskena inbyggda i stommen. Tillåten som handbagage i flygplan.
Invändig utrustning
1 verktygstavla med 26 skafthållare (nr 692711),
1 verktygstavla med 16 skafthållare (nr 692712),
1 verktygstavla med 10 skafthållare (nr 692714),
1 verktygstavla med klämmor och gummiband (nr 692715).

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen